Parksensoren Werkzeug-Satz VW 5-tlg.
Parksensoren Werkzeug-Satz VW 5-teilig
PARKSENSOWZG-SA-D29,3MM-VW-5TLG
Art.-Nr. 1952004645
EAN 4062856071616
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Inklusive Zentrierdorn welcher benötigt wird, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Lochstanzen-Satz 2-teilig
- 1 x Zentrierdorn
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8“ mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø 10 mm
Datenblätter(X)
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
Passend für Fahrzeughersteller | VAG |
Anzahl Teile | 5 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 410,000 g |
Durchmesser | 29,3 mm |