Parkett-Acryl
Acryldichtstoff Parkett-Acryl
ACRYLDI-PARK-EICHE-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibilität für eine hohe Bewegungsaufnahme
- Schleifbarkeit, bei nachträglichen Schleifarbeiten am Parkett kann das Parkett-Acryl, ohne Beschädigung am Dichtstoff hervorzurufen, überschliffen werden
- Überlackierbarkeit, nach Aushärtung mit handelsüblichen Parkettversiegelungsprodukten behandelbar bzw. überstreichbar (Vorversuche erforderlich)
- Silikonfrei
- Für elastische Abdichtungen wie z. B. schwimmend verlegtes Parkett, Laminat oder Dielenbodenzwischenraumversiegelung sollte Neutralsilikon Perfekt verwendet werden
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen
- Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen. Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Zur Abdichtung im Innenbereich von Anschlussfugen am Parkettboden, Versiegelung von Parkettbewegungsfugen und zur Abdichtung von Türzargen
- Geeignet für flächig verklebtes Parkett mit geringer Dehnfähigkeit
- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub-, fett- und wachsfrei sein
- Lose Bestandteile, alte Anstriche bzw. Lack- und Versiegelungsreste müssen vor dem Einbringen entfernt werden
- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in unserem Dichtstoff-Leitfaden
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
Farbe | Eiche |
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | Polyacryldispersion |
Dichte | 1,75 g/cm³ |
Dauerbewegungsaufnahme | 10 % |
Geruch/Duft | Schwacher Geruch |
Hautbildezeit min. | 10 min |
Härte nach Shore A | 25 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 1 mm/d |
Endfestigkeit min. | 28 d |
Schleifbar nach | 10 d |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!