Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Parkett-Acryl

Acryldichtstoff Parkett-Acryl
ACRYLDI-PARK-AHORN/BIRKE-310ML

Art.-Nr. 08921710

EAN 4024835750936

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Parkett-Acryl

Art.-Nr. 08921710
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
Zur Abdichtung von Parkettfugen im Innenbereich
  • Flexibilität für eine hohe Bewegungsaufnahme

  • Schleifbarkeit, bei nachträglichen Schleifarbeiten am Parkett kann das Parkett-Acryl, ohne Beschädigung am Dichtstoff hervorzurufen, überschliffen werden

  • Überlackierbarkeit, nach Aushärtung mit handelsüblichen Parkettversiegelungsprodukten behandelbar bzw. überstreichbar (Vorversuche erforderlich)

  • Silikonfrei
Hinweis
  • Für elastische Abdichtungen wie z. B. schwimmend verlegtes Parkett, Laminat oder Dielenbodenzwischenraumversiegelung sollte Neutralsilikon Perfekt verwendet werden

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen

  • Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen. Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zur Abdichtung im Innenbereich von Anschlussfugen am Parkettboden, Versiegelung von Parkettbewegungsfugen und zur Abdichtung von Türzargen

  • Geeignet für flächig verklebtes Parkett mit geringer Dehnfähigkeit
Anleitung
  • Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub-, fett- und wachsfrei sein

  • Lose Bestandteile, alte Anstriche bzw. Lack- und Versiegelungsreste müssen vor dem Einbringen entfernt werden

  • Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in unserem Dichtstoff-Leitfaden

  • Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Farbe

Ahorn, Birke

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Polyacryldispersion

Dichte

1,75 g/cm³

Dauerbewegungsaufnahme

10 %

Geruch/Duft

Schwacher Geruch

Hautbildezeit min.

10 min

Härte nach Shore A

25

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 80 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Durchhärtungsgeschwindigkeit

1 mm/d

Endfestigkeit min.

28 d

Schleifbar nach

10 d

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-6MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-10MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-15MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-20MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-30MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 25 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-40MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-50MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
Fugenglätter geometrische Form mit abgewinkelten Kanten

FUGGLAETT

Durch abgewinkelte Kanten ist der Fugenglätter vor allem für den Sanitärbereich geeignet
x 5 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen