Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Parketlijm

Parketlijm

Art.-nr. 0892100040

EAN 4024835532563

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Parketlijm

Art.-nr. 0892100040
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
Eéncomponent-dispersielijm voor verlijming van parket/laminaat voor zwevende installatie.

Hoge waterbestendigheid


Geteste D3-kwaliteit conform EN 204. Getest door het Institut für Fenstertechnik e.V. (Duitse instituut voor venstertechnologie) in Rosenheim.



Speciale fles- en dopvorm


  • Kan tot op verschillende breedtes worden afgesneden. Hersluitbaar mondstuk met brede sleuf

  • Ergonomisch gevormde fles

  • Gemakkelijk aan te brengen


Snelbindend


Snelle uithardingstijd met hoge watervastheid en maximale kleefkracht



Transparante uitharding


  • Geen zichtbare lijmverbindingen

  • Uitgeharde gelijmde voegen zijn visco-elastisch


Oplosmiddelvrij

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bij gebruik binnen met vaak voorkomende blootstelling aan stromend water of condenswater


  • Verlijming van tong en groef voor legklaar parket, bijv. strokenvloeren, plankenvloeren in landhuizen, linoleumvloeren en legklare kurkparketdelen

  • Verlijming van tong en groef voor laminaatvloeren

  • Verlijming van spaanplaten en andere houten materialen

  • Montage-, oppervlak-, plaatvoeg- en blokverlijming

  • Zacht, hard en exotisch hout
Handleiding
  • Conform de installatie-instructies van de fabrikant voor de vloerbedekking in de lengterichting en op de kopzijde een gelijkmatige lijmlaag aanbrengen op de tong of groef. Het verdient echter aanbeveling om lijm aan te brengen op de bovenzijde van de groef en de onderzijde van de tong om een complete bevochtiging met lijm tot stand te brengen.

  • De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van stof, vet of andere afstotende stoffen. De vochtwaarden van parket, lucht en estriklaag moeten worden gecontroleerd voordat de parketlijm wordt opgebracht en worden bijgesteld conform de productinformatie. De tong en groef moeten binnen maximaal 10 minuten met elkaar worden verbonden. De uiteindelijke sterkte wordt bereikt na circa 48 uur. De ondervloerverwarming mag tijdens het leggen en tijdens de droogtijd niet ingeschakeld zijn. De verwerkingsinstructies van de parketfabrikant naleven.

  • In combinatie met het looizuur in het hout kan de invloed op blank metaal resulteren in blauwe verkleuring, vooral bij eiken, en in rode verkleuring bij beuken. In enkele gevallen kan het gebeuren dat bij bepaalde houtsoorten als gevolg van de stoffen in het hout er onvoorspelbare verkleuringen optreden, bijv. bij beuken, kersen, esdoorn

  • Verlijming van parket/laminaat op de ondervloer is niet mogelijk

  • Verse lijmspatten kunnen met water worden verwijderd. Oudere lijmresten kunnen zachter worden gemaakt met nitroverdunner of aceton en vervolgens worden weggewreven. Vorming van vlekken op het parket is echter niet uitgesloten.

  • Fles na gebruik sluiten

  • Beschermen tegen vorst

  • De gelegde vloerbedekking beloopbaar na circa 8 uur en maximaal belastbaar na 48 uur (bij 23°C)

  • De opentijd en de uithardingstijd zijn in hoge mate afhankelijk van de werkomstandigheden, bijv. temperatuur, houtvocht van het parket, opbrenghoeveelheden en spanningen in het materiaal

Chemische basis

Polyvinylacetaat-dispersie

Verpakking

Fles

Gewicht inhoud

750 g

Dichtheid

1,09 g/cm³

Kleur

Wit

PH-waarde

3

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 25 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Min./max. open tijd/voorwaarden

9-10 min / bij 20 °C en 150 g/m²

Maximale eindsterkte

48 h

Voorwaarde eindsterkte

bij 23 °C

Aan te brengen hoeveelheid per strekkende meter

25 g/m

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Min. persinsteltijd

30 min

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie