Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig
Parksensoren Montage-Set 9-teilig
PARKSENSOMNTG-SET-9TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigung erfolgt wahlweise mittels Klebe- oder Klammern-Schweiß-Verfahren mit dem Akku-Klammern-Schweißgerät
- Mitgelieferte MV-Klammer wurden speziell für Parksystem-Kunststoffhalter entwickelt
- Kein zu weites Einschmelzen aufgrund eines visuellen Anschlags, somit wrd der Austritt an der Stoßstangen-Vorderseite verhindert
- Auch für die Reparatur von Kunststoff-Bauteilen im Kfz-Bereich geeignet
Lieferumfang
- 1 Akku-Klammern-Schweißgerät Plasto Clip
- 1 Ladegerät 12 V DC / 0,5 A
- 1 x 100 Schweißklammern Typ MV
- 1 Zinnholz Keilform 38 x 180 x 38 mm
- 1 Zinnholz Spachtelform 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider 140 mm, mit 2-K Griff
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1, 4 g
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix GEL, 3 g
- 1 Sekundenklebstoff Klebfix 2K, 10 g
- Befestigung mittels Akku-Klammern-Schweißgerät, Verarbeitung von bis zu 300 Klammern pro Akkuladung (bei 15 W)
- 2-Leistungsstufen, Stufe 1 für dünnwandige Materialien und Stufe 2 für schnelle Arbeitsergebnisse
- Inklusive LED-Leuchte für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Weitere Klammern-Typen (V, M, S, W) optional lieferbar
- Fixierung/Befestigung mittels Klebeverfahren mit 3 verschiedenen Spezial-Klebstoffen je nach Anwendung
- Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1 Auftrag mit Pinsel-Kappe für in schwer zugänglichen Bereichen
- Sekundenklebstoff Klebfix GEL für senkrechte Anwendungen, da der Klebstoff nicht unkontrolliert wegläuft
- Sekundenklebstoff Klebfix 2K zur Überbrückung großer Spaltmaße
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 9 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 2150 g |