Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Parka STAR POLY-COTTON

Parka Star
PARKA STAR SCHWARZ XXL

Art.-Nr. M411711004

EAN 4255786494857

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Parka STAR POLY-COTTON

Art.-Nr. M411711004
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
Warmer Parka aus robustem Ripstop-Gewebe, dieser sorgt für optimalen Schutz bei Regen und Schnee. Überwiegend aus recycelten Materialien.
  • Parka mit wasserdichtem Ripstop Gewebe (sehr reißfest)

  • 4 Außentaschen, 1 Brust-, Innentasche

  • Verklebte Nähte, reflektierende Design Elemente, Ausweishalter Clips

  • Abnehmbare Kapuze, Kordelzug an der Taille
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XXL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

170 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen