Parka STAR POLY-COTTON
Parka Star
PARKA STAR SCHWARZ L
Art.-Nr. M411711002
EAN 4255786494833
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Parka mit wasserdichtem Ripstop Gewebe (sehr reißfest)
- 4 Außentaschen, 1 Brust-, Innentasche
- Verklebte Nähte, reflektierende Design Elemente, Ausweishalter Clips
- Abnehmbare Kapuze, Kordelzug an der Taille
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 170 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |