Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Parka Premium Line

Parka, Premium Line
MODYF

Art. N° M011061004
EAN 4250602102749
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
Robust, innovative parka with an excellent fit. Combines a casual look with quality and wear comfort.

En toile résistante


Très respirant, protection contre la pluie légère (colonne d'eau 5000 mm)



Rembourrage chaud



Forme ergonomique des manches



Fermeture éclair masquée sur le devant et col montant avec protège-menton



Deux poches sur le devant, une poche de manche, deux poches poitrine, une poche Napoléon, une poche intérieure pour téléphone mobile (toutes fermées)



Cordon dans la capuche, à la taille et dans la couture



Matériau :


  • Tissu extérieur et doublure : 100 % polyester

  • Rembourrage : 100 % polyester

  • Lavable à 40 °C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Taille

XXL

Matière

100% polyester

Poids du tissu par m2

220 g

Rembourrage

100% polyester

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Repassage à basse température, Ne pas nettoyer à sec