Parete di protezione saldatura portatile
Parete di protezione mobile per saldatura
PARETE PROTETTIVA MOBILE DI SALDAT.
Cod. art. 0984770
EAN 4024835404631
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenda di protezione per saldatura arancione traslucida
Fattore di rischio < 1
Grado di riflessione: da 230 a 400 nm < 10%
Misure:
- Parete: L x A: 200 x 190 cm
- Tenda: L x A: 205 x 180 cm
Ai sensi dell'articolo 5 del VBG (Istituto di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e prevenzione nel settore amministrativo) Norme per la prevenzione degli incidenti 15, le stazioni di lavoro per la saldatura ad arco devono essere impostate in modo tale che le persone non direttamente coinvolte siano protette contro gli effetti nocivi delle radiazioni ottiche su pelle e occhi.
Caratteristiche tecniche(X)
Saldatura:
- Protegge le persone non direttamente coinvolte dagli effetti nocivi delle radiazioni ottiche su pelle e occhi.
- Protezione meccanica contro gli spruzzi di saldatura e le scorie che devono essere rimosse.
- "Grado di trasparenza" in conformità alla norma DIN 32504, Parte 1
Operazioni di levigatura:
- Le scintille e particelle incandescenti vengono deflesse grazie alla tenda ignifuga e resistente alle scintille.
- Operatori, veicoli, superfici verniciate, vetro ecc. sono protetti in modo efficace.
- Ignifuga e resistente alle scintille in conformità alla norma DIN 53438, Parte 2
Verniciatura:
- La parete di protezione può essere utilizzata anche in operazioni di verniciatura, grazie alla sua resistenza chimica.
- Resistenza chimica in conformità alla norma DIN 4646, Parte 5
Condizioni di bagnato:
Serve inoltre come protezione contro spruzzi d'acqua
Sole:
- Protegge contro abbagliamenti e contro irradiazione di calore
- La pellicola è resistente ai raggi UV.
- Resistente ai raggi UV secondo DIN 4646, parte 5
ISO | EN ISO 25980 |
Larghezza x altezza | 200 x 190 cm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.