Pare-vapeur WÜTOP DS 100
Pare-vapeur renforcé WÜTOP DS 100
ECRAN ANTI-VAPEUR WÜTOP® DS 100, 75 QM
Art. N° 0681000006
EAN 4024835497954
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Evite les pertes de chaleur causées par un débit d'air inutile
- Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant
- Ce pare-vapeur est réfléchissant grâce au revêtement métallique sur l'intérieur. Cela renforce l'effet isolant et crée un pare-vapeur plus efficace
- Grâce au tissu maillé intégré, le WÜTOP DS 100 est extrêmement élastique et résistant à la déchirure par rapport aux films de fabrication conventionnelle
Fiches de données de sécurité(X)
Agrafer ou clouer sur la structure avec un recouvrement des lés de 10 cm et 20 cm dans les angles.
Etanchéifié les percements ou orifices (gaines électriques, fluides, etc...) qui réduisent considérablement l'éfficacité du film.
Assurer la ventilation de l'habitation par le biais d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée)
Poids du revêtement par m² | 156 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Épaisseur de couche d'air min. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | 100 m |
Épaisseur de film | 12 µm |
Matière | Polyéthylène - PE |
Force de traction transversale à 50 mm | 433 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 441 N |
Classe du matériau de construction | E |
Température de mise en œuvre min./max | +35 jusqu'à +5 °C |
Poids du rouleau | 11,7 kg |
Nombre par palette | 50 PCS |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 204 N |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 181 N |
Largeur | 1,5 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!