Pare-vapeur FD Alu 1500SK
Pare-vapeur pour toit plat
Art. N° 0838000103
EAN 4056807180953
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La feuille pare-vapeur est particulièrement adaptée pour la pose sur les tôles de profilés d'acier/tôles trapézoïdales dans les zones en pente >2° d'angle d'inclinaison des toits.
Si de l'humidité est présente pendant l'application, par exemple à cause de la condensation ou de la pluie, les parties des membranes qui se chevauchent ne doivent pas être ouvertes. Cela pourrait compromettre la force d'adhérence de l'adhésif acrylate. Si de fortes pluies sont prévues, il est recommandé de lester ou de couvrir les chevauchements pour les protéger.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les toits avec un angle d'inclinaison de >2°
- A ne pas utiliser comme étanchéité d'urgence
Apposer le pare-vapeur avec un chevauchement de 10-15 cm
Poids du revêtement par m² | 150 g |
Longueur de rouleau | 100 m |
Largeur de la roue | 1,50 m |
Épaisseur de couche d'air min. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | 1500 m |
Épaisseur de film | 0,2 mm |
Matière | Aluminium |
Force de traction transversale à 50 mm | 350 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 500 N |
Classe du matériau de construction | E |
Température de mise en œuvre min./max | 40 jusqu'à 5 °C |
Poids du rouleau | 20 kg |
Nombre par palette | 10 PCS |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 250 N |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 250 N |
Largeur | 1,50 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!