Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Parapolvere protettivo GPN 920 A

Tappo di tenuta GPN 920 A
TAPPO-CHIUSURA-GPN920A/9998-G1/4ZO-ROSSO

Cod. art. 0598929998

EAN 4055375785522

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Parapolvere protettivo GPN 920 A

Cod. art. 0598929998

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 920 tipo A, polietilene (PE-LD), rosso

Protezione standard:


Protegge le connessioni ad innesto aperte da sporcizia e danni.


Effetto di tenuta:


Impedisce l'ingresso di liquidi o perdite entro certi limiti.


Ulteriori informazioni:


Imperdibile grazie all'aletta stampata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione nominale

1/4 poll.

Diametro albero min (B)

11 mm

Diametro gambo max (C)

12 mm

Diametro foro (P)

22 mm

Lunghezza cinghia (N)

125 mm

Altro standard

GPN 920

Materiale

LDPE - Polietilene a bassa densità

Colore

Rosso

Resistenza temperatura min/max

-40 a 60 °C

Resistenza termica max temporanea

80 °C