Parallelverbinder isoliert
Parallelverbinder isoliert, easy entry
PARALLELVERB-PVC-BL-1,5-2,5QMM
Art.-Nr. 0967401008
EAN 4056807662206
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farbe | Blau |
Länge | 19 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 75 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |