Parallelverbinder DIN 46341 T1
Parallelverbinder DIN46341 T1
PARAVERB-46341-(FORM-A)-M35/(35)
Art.-Nr. 0967301047
EAN 4038898074960
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 35-35 mm² |
Länge (l) | 12,5 mm |
Durchmesser (d) | 9 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |