Parallelschraubstock aus geschmiedetem Stahl
Parallel-Schraubstock
PARASHRBSTOCK-K2-120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robust und langlebig durch den geschmiedeten Stahl und hochwertiger Verarbeitung
- Richt- und Staucharbeiten können mit der gesenkgeschmiedeten Hinterbacke mit Amboss, ebenfalls ausgeführt werden
- Zuverlässiger Halt durch die induktionsgehärterten Spannbacken
- Ideal bei wenig Platz auf der Werkbank, da nach vorne öffnend
- In mehreren Spannbackenbreiten mit verschiedenen Öffnungsweiten erhältlich
Datenblätter(X)
Spannbackenbreite (B1) | 120 mm |
Spannweite max. (A max) | 120 mm |
Spanntiefe (T) | 65 mm |
Rohrdurchmesser max. | 46 mm |
Rohrdurchmesser Zoll min./max. | 5/8-1-1/4 in |
Länge (L1) | 365 mm |
Höhe (h) | 165 mm |