Parafuso sextavado com rosca total para construção de recipientes sob pressão DIN 933, aço inox A2, simples
DIN 933, aço inox A2 simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Parafusos sextavados com rosca total para construção de recipientes sob pressão de acordo com os regulamentos AD/TRD.
- As marcas reconhecidas pela TÜV estão em conformidade com as condições do Código de boas práticas W2 no que diz respeito à dispensa do certificado de teste de aceitação 3.1 (em conformidade com a norma DIN EN 10204). Consulte a ficha de dados do material 1253/4 da VdTÜV. A "Ficha de dados 1253/4 da VdTÜV" contém os fabricantes de parafusos e porcas inspecionados por um especialista da organização alemã de regulamentação técnica (TÜO). Os produtos são etiquetados com o código do fabricante e a classe de resistência.
A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M27 |
Comprimento (l1) | 90 mm |
Altura da cabeça (k1) | 17 mm |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Detalhes da cabeça | 0 - não aplicável |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | SW41 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 3 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | 0 - não aplicável |
Design | 0 - não aplicável |
Área de aplicação | Construção de recipiente sob pressão |
Área regulada | AD W2 |
Produto de construção | 0 - não aplicável |
Declaração de conformidade EC (CE) | 0 - não aplicável |