Parafuso retenção p/ porta articulada Chiptronic
Parafuso retenção p/ porta articulada Chiptronic
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 60,4 mm |
Largura | 39 mm |
Altura | 20,2 mm |
Distância do orifício | 47,9 mm |
Material | Aço / Zinco fundido |
Superfície | Revestimento em pó |
Peso unitário | 43 g |