Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Parafuso posicionamento W-PNS

Parafuso posicionamento W-PNS
ZEBRA

Art. 0864100147
EAN 4048539398959
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
For anchoring lightweight ceiling coverings, joist constructions and statically comparable fastenings
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Comprimento do veio (SL)

44 mm

Diâmetro do veio (ds)

4,5 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

8 mm

Adequado para tipo de dispositivo

Würth DIVA 1/Premium
Würth BST MA-75 (kit de disparo único para fixações únicas)

Diâmetro da anilha (S)

15 mm

Espessura mínima do componente (h min)

80 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca com colar W-BPN 4,8

COLDBIT-(F.STUD-APROV)-DIVA1-(W-BPN)-4,8

Special stop bit for the ZEBRA W-PN system in accordance with ETA-13/0502