Parafuso piasta aço inox A2 rev. zinco c/ anilha H
Parafuso piasta aço inox A2 rev. zinco c/ anilha H
SHR-BSP-LIKPF-SHB14-H2-(RUS)-4,8X25
ZEBRA PIASTA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Bimetal |
Superfície | Zincado |
Material da anilha de vedação | Aço inox A2 |
Superfície da anilha de vedação | Nu |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Subterrâneo | Aço |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Diâmetro exterior da anilha de vedação (d2) | 14 mm |
Espessura da anilha (h1) | 4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,5 mm |
Comprimento da broca (lp) | 6 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca | 22,5 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 1,5 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 4,4 mm |
Para espessura máx. da subestrutura | 3 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0-9 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1700-2500 rpm |