Parafuso pias aço inox A2 rev. cobre c/anilha AW
Parafuso pias aço inox A2 rev. cobre c/anilha AW
ZEBRA PIAS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 4,5 mm |
Diâmetro da anilha (ds) | 15 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Comprimento da rosca (b) | 15 mm |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Cobreado |
Material da anilha | Aço inox A2 |
Superfície da anilha | Cobre |
Material da anilha de vedação | EPDM |
Diâmetro nominal x comprimento x comprimento da rosca | 4,5 x 25 x 15 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |