Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Parafuso p/betão, W-SA tipo P, cabeça redonda

Parafuso p/betão, W-SA tipo P, cabeça redonda

Art. 0901150030

EAN 4024835841283

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Parafuso p/betão, W-SA tipo P, cabeça redonda

Art. 0901150030

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Ideally suited for mounting small electrical clamps.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro da bucha

5 mm

Comprimento de fixação (l) (l)

30 mm

Profundidade de penetração (h nom)

30 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

4,0 mm

Distância centro a centro em betão (s)

50 mm

Espaçamento até à extremidade no betão (c)

50 mm

Espessura mínima da estrutura (h min)

90 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

5,5 mm

Tamanho da fenda

TX20

Material

Aço

Superfície

Galvanizado