Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo S, cabeça sext.

Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo S, cabeça sext.

Art. 5929226025

EAN 4046777702279

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo S, cabeça sext.

Art. 5929226025

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Highest load capacities and efficient mounting. Ideal for fastening metal structures in concrete, A4 stainless steel
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da fixação

6 mm

Comprimento de fixação (l)

60 mm

Altura do acessório (t fix 1)

25 mm

Altura do acessório (t fix 2)

20 mm

Altura do acessório (t fix 3)

5 mm

Diâmetro da rosca

7,5 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

6,0 mm

Profundidade do furo (h 1,1)

40 mm

Profundidade do furo (h 1.2)

45 mm

Profundidade do furo (h 1.3)

60 mm

Profundidade de penetração (h nom1)

35 mm

Profundidade de penetração (h nom2)

40 mm

Profundidade de penetração (h nom3)

55 mm

Accionador externo

WS13

Material

Aço inox A4

Superfície

Simples

Diâmetro da anilha

17 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

8,0 mm

Tipo de cabeça

6KT

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter