Parafuso de construção de janelas ASSY FKS 3.0
Parafuso de construção de janelas ASSY FKS 3.0
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (l1) | 122 mm |
Comprimento da rosca abaixo da cabeça (l3) | 28 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) (l2) | 111 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 85 mm |
Diâmetro nominal (d1) | 8,5 mm |
Diâmetro do núcleo da cabeça de rosca | 8,7 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça cilíndrica |
Diâmetro da cabeça (d2) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,5 mm |
Tamanho da fenda | AW30 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca dupla |
Diâmetro do núcleo | 5,7 mm |
Comprimento do veio | 2 mm |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Forma da ponta | Ponta com contrarrosca |
Ø do furo | 6 mm |
Ângulo da ponta | 34 Grau |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira macia |
Área de aplicação | Janelas |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Zinco-níquel |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 28 g |