Parafuso de chapa fina Com cabeça de lentilha, DBS ligado
Parafuso de chapa fina DBS, aço galvanizado, rebordo
SHR-DBS-PANHD-GEGTR-AW25-(A3K)-4,8X20
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Vantagens da geometria da ponta:
- Sem pré-perfuração
- Aparafusamento sem aparas devido à compressão do material
- Valores de extração mais elevados devido à tensão na formação da rosca
Na correia para processamento rápido com acessório para cartuchos de parafusos vertical VSG 48 DB, item n.º 0702048100
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço / aço - para ∅ 4,8 mm
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em locais sem humidade. Para fixações com licença de construção, a licença deve sempre ser observada, em particular, a Parte 2 "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | AW |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | Ponta |
Subterrâneo | Aço |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,7 mm |
Tamanho da fenda (s1) | AW25 |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 2,5 mm |
Para espessura máx. da subestrutura | 1,25 mm |
Aprovação | ETA-10/0184 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!