Parafuso de cabeça redonda achatada Para plástico
WÜPLAST W1412, aço sem tratamento 10.9, Z
SHR-LIKPF-W1412-Z2-10.9-4X12
WUEPLAST
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,82 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10,9 |
Superfície | Simples |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Outro padrão | WN 1412 |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso de plástico |
Comprimento do veio (a) | 2 mm |
Profundidade máx. do accionador (t max) | 2,08 mm |