Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX Similar a DIN 7985, aço 8.8, simples
SHR-LIKPF-AEDIN7985-8.8-TX30-M6X12
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Aumenta a produtividade da instalação
Quando os elementos são unidos utilizando elementos de fixação Torx (TX), a força é transmitida por uma grande área de superfície pelas laterais da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como no caso das caixas sextavadas, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Desgaste da ferramenta reduzido
- A ferramenta não desliza conforme a força de contacto é idealmente aplicada
- Sem danos no revestimento de superfície
- Sem oscilação
- Colocação segura do parafuso
As fendas Torx devem estar em conformidade com a DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com cabeça Torx estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 12 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,6 mm |
Normas | WN 7985 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tamanho da fenda | TX30 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |