Parafuso com cabeça de embeber com cabeça hexalobular
SHR-LISEKPF-ISO14584-8.8-TX25-M5X25
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Aumento da produtividade na montagem
Quando os elementos são unidos com parafusos de fenda Torx (TX), a força é transmitida através de uma grande área ao longo dos flancos da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como acontece com os parafusos com fenda sextavada, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Menor desgaste da ferramenta
- A ferramenta não escorrega porque a força é distribuída de forma otimizada
- Sem danos no revestimento da superfície
- Sem oscilação
- O parafuso é colocado de forma segura
As fendas Torx devem estar em conformidade com a norma DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com fenda Torx estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Nenhuma norma DIN anterior disponível | Dimensões da cabeça em conformidade com a norma ISO 7045
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,7 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tamanho da fenda | TX25 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |