Parafuso autorroscante
DIN7500-1 aço galv., pass. espessa, cabeça plana TX, forma PE
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Os elementos de ligação com passivação (VZD) com película espessa de zinco sem crómio (VI) galvanizados oferecem um futuro seguro com a alternativa para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Vista geral de vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Resistência térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,7 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tamanho da fenda | TX25 |
Conforme RoHS | Sim |