Parafuso autoperfurante com madeira de tipo WFBS de vedante cabeça de tremoço
Parafuso autoperfurante, WFBS, aço gal. a quente, tipo madeira
SHR-6KT-FLSH-SHB-HO-SW8-(TZN)-6,5X130
WFBS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Aço endurecido, galvanizado por imersão a quente ≥ 50 µm
- Vedante EPDM de Ø 25 mm e anilha de aço inox pré-instalada de Ø 22 mm.
- As abas encaixadas perfuram 8 mm no cimento de fibra e evitam que as placas se separem.
- Com entalhe de corte para subestruturas de madeira – velocidade de processamento de 900 rpm e profundidade de aparafusamento mín. de 50 mm
Apesar da galvanização a quente, também poderá pretender usar uma tampa, art.º n.º 059005, para melhorar o visual
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Material da anilha de vedação | Aço inox A2 |
Superfície da anilha de vedação | Simples |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça sextavada com flange |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Subterrâneo | Madeira |
Diâmetro nominal (d1) | 6,5 mm |
Comprimento (l1) | 130 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 12,7 mm |
Diâmetro exterior da anilha de vedação (d2) | 22 mm |
Espessura da anilha (h1) | 13 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5,4 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 17 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca | 64 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Diâmetro da asa | 8,2 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!