Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com ponta de broca comprida piasta®
Parafuso autorroscante p/fachada, piasta, ponta de broca ext.
PF PIASTA C/PONTA SOBRECOMPRIDA
ZEBRA PIASTA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:
- Perfuração sem centragem
- Formação de rosca
- Fixação
Tudo numa só operação
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço
Compatível com o sistema de armazenamento ORSY®
Fichas Técnicas(X)
Material | Bimetal |
Superfície | Zincado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça sextavada com flange |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | UNC |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Subterrâneo | Aço |
Diâmetro nominal (d1) | 5,5 mm |
Comprimento (l1) | 38 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10,9 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5,4 mm |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 14 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca | 35 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 13,5 mm |
Para espessura máx. da subestrutura | 12 mm |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 4 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 3,0-13 mm |
Aprovação | ETA-10/0184 |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1200-1800 rpm |