Parafuso autoperfurante, cabeça de queijo
pias, aço galvanizado, rosca métrica, cabeça de lentilha H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(A3K)-M4X16
ZEBRA PIAS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,80 mm |
Comprimento da broca (lp) | 3,1 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |