Parafuso autoperfurante, cabeça de lentilha com fenda AW e anilha de vedação piasta®
piasta, aço inox A2 galvanizado com anilha AW
SHR-BSP-LIKPF-SHB12/2-AW20-(RUS)-4,8X25
ZEBRA PIASTA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
A anilha de vedação consiste numa parte traseira metálica em aço inox A2 com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
O parafuso com anilha de vedação ∅ 14 mm, 3 mm em EPDM é particularmente adequado para a fixação de perfis do veio (por exemplo, 18/76)
Transmissão de binário ideal adicional pela fenda AW
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço
- Alumínio/aço.
- ALU/ALU
Fichas Técnicas(X)
Material | Bimetal |
Superfície | Zincado |
Material da anilha de vedação | Aço inox A2 |
Superfície da anilha de vedação | Nu |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | AW |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Subterrâneo | Aço |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Diâmetro exterior da anilha de vedação (d2) | 12 mm |
Espessura da anilha (h1) | 2 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,5 mm |
Comprimento da broca (lp) | 4,5 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca | 22,5 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 1,5 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 4,4 mm |
Para espessura máx. da subestrutura | 3 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0-9 mm |
Aprovação | ETA-10/0184 |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1700-2500 rpm |