Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Parafuso ajuste distância, Amo-Y III, D 11,5 mm

Parafuso ajuste distância, Amo-Y III, D 11,5 mm

Art. 0234640252

EAN 4052703630424

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Parafuso ajuste distância, Amo-Y III, D 11,5 mm

Art. 0234640252

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

For window and door installation, the specialist in aerated concrete
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (l)

252 mm

Diâmetro da rosca (d)

11,5 mm

Material

Aço

Superfície

Zincado, prateado

Tipo de cabeça

Cabeça cilíndrica

Diâmetro da cabeça (d(h/k))

11,3 mm

Tamanho da fenda

RW30

Diâmetro do orifício para broca na moldura da janela (dWin)

10,2 mm

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para bucha

Forma da ponta

Ponta

Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira)

247 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Livro especializado-instalação janelas e portas

BOOK-WNDWINSTL-DIRECTIVE-CIRCULATION7

Guideline for the installation of windows and house doors