Paraf. p/painel gesso cartonado, aço fosfatado H
Paraf. p/painel gesso cartonado, aço fosfatado H
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro nominal (d) | 5.5 mm |
Comprimento (l) | 38 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 32 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8.0 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber pequena |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Forma da rosca | Rosca de passo grosso |
Forma da ponta | Ponta |