Paraf. cab. sext., aço galv. DIN7500-1, forma DE
Paraf. cab. sext., aço galv. DIN7500-1, forma DE
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 13 mm |
Diâmetro do colar (d2) | 16,9 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5,45 mm |
Accionador externo (s1) | WS13 |
Material | Aço |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Colar/Flange | Sim |