Paraf. cab. queijo Z, aço galv. DIN7981, forma F
Paraf. cab. queijo Z, aço galv. DIN7981, forma F
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Forma | F |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 22 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,55 mm |
Tamanho da fenda | PZ2 |
DIN | 7981 |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | F |