Paraf. cab. embeber H, aço niquelado DIN 7982, C
Paraf. cab. embeber H, aço niquelado DIN 7982, C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 13 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber 80° |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Forma da ponta | C |