Paraf. ISO14579, aço 8.8 A2K, an. Geomet, 710 un.
Paraf. ISO14579, aço 8.8 A2K, an. Geomet, 710 un.
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
ISO | 14579 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Número de peças do conjunto/kit | 710 UNID |
Peso unitário | 6000 g |
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D10,2
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D6,1
SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D8,2
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X20
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X25
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X30
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25