Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Parabordi per tappetino antiscivolo

Parabordi per antiscivolo

Cod. art. 096380 332

EAN 4053479664842

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Parabordi per tappetino antiscivolo

Cod. art. 096380 332

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per proteggere le merci trasportate e le cinghie di fissaggio del carico

Elevati coefficienti di attrito di scorrimento


Fino a 10 t/m² a seconda della superficie di attrito, pressione in superficie di 0,8 μ



Massima sicurezza


Grazie all'effetto antiscivolo sul lato di carico, testato e confermato da diversi istituti di prova



Spessore di appena 4,5 mm


Flessibile, leggero, salvaspazio e non deformabile



Resistente


alla maggior parte di acidi, alcali, benzina e gasolio



riduce al minimo i danni ai delle merci trasportate e protegge le cinghie da carichi con bordi taglienti



Consente di risparmiare tempo nel lungo periodo


grazie al fissaggio permanente sulla cinghia

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneAllestimento furgoni e fissaggio del carico
Per uso in logistica, industria e commercio

Descrizione tipo

KPAD6

Larghezza

150 mm

Lunghezza

150 mm

Spessore

4,5 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,058 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 1000MM RZA1000

Occhiolo con fermo in alluminio per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RZA2000

Occhiolo con fermo in alluminio per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 4000MM RZA4000

Occhiolo con fermo in alluminio per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia fermacarico a ritrazione automatica per profilo airline

CINGHIA CRICCHETTO AUTOMATICO ARZG20

Per il fissaggio e l'ancoraggio di carichi
x 1 pz.
Cinghia fermacarico a ritrazione automatica con moschettone

CINGHIA CRICCHETTO AUTOMATICO ARZK20

Cinghia fermacarico per il fissaggio e l'ancoraggio di carichi
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 1000MM RGZ10/11

Con occhiolo fermacarico per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RGZ1000

Con occhiolo fermacarico per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RZS20

Per binario fermacarico
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 4000MM RGZ4000

Con occhiolo fermacarico per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHETTO 5000MM RZS50

Per binario fermacarico
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con uncini

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZH50

Cinghia fermacarico e di tensionamento per il fissaggio e l'ancoraggio di carichi a norma EN 12195-2
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con moschettoni

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZK50

Per una serie di attività di trasporto