Pár dlouhých nasouvacích desek Bez otvoru pro kliku
Pár dlouhých nas. desek, ZD, kulaté
DK-ZD-CLIPZSANZVHLD-ZC-(NI)-MATT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149999.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Připevněné skrytými šrouby pro dřevotřísku na obou stranách.
Snadná montáž
Při montáži nedochází k obstrukci otvoru pro kliku
Datové listy(X)
Pro interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře
![]() | |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 78 mm |
Perforace | WC/koupelna |
Vhodné pro | Dveře WC a koupelen |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Niklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Šroubovací |
Průměr montáže kliky | 15,8 mm |
Tvar rozety/štítu | Dlouhá deska, kulatá |
Vzdálenost otvorů | 190 mm |
Šířka dveřního štítku | 40 mm |
Délka dveřního štítku | 224 mm |
Tloušťka štítku | 6,5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!