Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Papírtekercs tartó

Papírtekercs tartóval
OM-PAPÍRTÖRLŐ-TARTÓ-PRRC1

Cikksz. 096399 079

EAN 4063274473839

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Papírtekercs tartó

Cikksz. 096399 079
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
Praktikus adagoló tépőéllel
  • A törlőkendőkhöz való gyors és kényelmes hozzáférés érdekében

  • Papírtekerccsel és szerelési anyagokkal együtt
Megjegyzés

A megadott műszaki adatok a papírtekercset is tartalmazzák.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belső járműfelszerelésként, raktárba, műhelybe

Szélesség

275 mm

Magasság

290 mm

Mélység

195 mm

Terméktömeg (darabonként)

3,122 kg

Anyag

Acél

Bevonat

Por szórt

Szín

Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tisztítópapír papírtekercs-tartókhoz

TÖRLŐPAPÍR-FEHÉR-RC1

Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság