Papierowy worek na odpady
Papierowy worek na odpady
Nr art.
0899800577
EAN 4048539265190
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
Produkt odporny na rozdarcia i przebicie, w 100% nadający się do recyklingu biologicznego oraz w pełni biodegradowalny
- Szczególnie nadaje się do ciężkich, spiczastych lub ostrych odpadów dzięki zastosowaniu wytrzymałego, dwuwarstwowego papieru przeznaczonego specjalnie do produkcji worków na odpady
- Worki papierowe stanowią ekologiczną alternatywę w zakresie usuwania papieru i odpadów organicznych
- Worek na odpady wypełniony papierem można przekazać bezpośrednio do procesu recyklingu wraz z jego zawartością
- Odpady organiczne i papierowy worek nadają się w pełni do kompostowania
- Łatwe do napełniania, ponieważ pewnie stoją dzięki zastosowaniu dna krzyżowego
- Solidny i trwały (70 g/m2)
- Odporność na wilgoć
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Obszar zastosowania
- Do ciężkich odpadów
- Do utylizacji odpadów organicznych, roślinnych, papierowych itp.
Zawartość | 120 l |
Szerokość | 700 mm |
Długość | 950 mm |