Papierkorb mit Flammenlöschkopf
Papierkorb mit Flammenlöschkopf
PAPKO-FLAMMENLOESCHKOPF-GRAU-60LTR
Art.-Nr. 0957570202
EAN 4056807924625
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen
- TÜV zertifiziert
- Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung
Datenblätter(X)
Inhalt | 60 l |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Stahl |
Höhe | 695 mm |
Breite | 375 mm |
Tiefe | 375 mm |