Papierkorb mit Flammenlöschkopf
Papierkorb mit Flammenlöschkopf
PAPKO-FLAMMENLOESCHKOPF-GRAU-30LTR
Art.-Nr. 0957570201
EAN 4056807924618
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen
- TÜV zertifiziert
- Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung
Datenblätter(X)
Inhalt | 30 l |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Stahl |
Höhe | 520 mm |
Breite | 320 mm |
Tiefe | 320 mm |