Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Papierhandtuchspender Autocut

Papierhandtuchspender Autocut
PAPTUCHSPEND-AUTOCUT

Art.-Nr. 0899800030

EAN 4099618681912

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Papierhandtuchspender Autocut

Art.-Nr. 0899800030
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
Für Papierhandtuchrollen ohne Perforation
  • Effiziente und hygienische Lösung für alle Waschräume

  • Robuste und langlebige Konstruktion, die den täglichen Anforderungen standhält

  • Automatischer Papierzuschnitt mit gerader Schnittkannte

  • Dieses System funktioniert rein mechanisch (ohne Batterie), ohne aktives Ziehen gibt der Spender kein Papier aus

  • Kontrollierte Papierabgabe und somit reduzierter Verbrauch

  • Schnappschloss mit Schlüssel

  • Antibakterielles Drehrad an der Seite

  • Ausgestattet mit einer Wasserwaage für eine einfache Positionierung

  • Gummifüße auf der Rückwand sorgen für Stabilität an der Wand

  • Metallscharniere

  • Rückplatte grau (RAL 7035), Deckel weiß (RAL 9003)
Hinweis

Rückplatte 100% regeneriertes ABS erster Wahl, Deckel 25% recyceltes High Impact PS / Körper des Mechanismus recyceltes ABS

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Papierhandtuchspender Autocut ist ideal für den Einsatz in öffentlichen Waschräumen, Büros, Gastronomiebetrieben, Schulen, Krankenhäusern und anderen stark frequentierten Bereichen.

Farbe

Weiß

Werkstoff

Recyceltes ABS

Breite

322 mm

Höhe

332 mm

Tiefe

236 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Papier-Handtuchrolle aus Zellstoff 2-lagig

PAPHNDTUCH-2LAGIG

Handtuchrolle für den Autocut-Papierspender - perfekt für alle Waschräume geeignet
x 6 St.