Papier abrasif sec pour véhicule Arizona® Perfect
Disque abrasif Arizona Perfect dur
DISQUE CATAPHORESE Ø150 GR. 320
ARIZONA PERFECT
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Temps de ponçage considérablement plus rapides
Excellents taux d'enlèvement grâce à la technologie diamantée à la pointe de la technologie.
Extraction sur toute la surface
Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.
Puissance de ponçage extrêmement élevée et temps de ponçage très rapides
Jusqu'à 50 % d'économie de temps et jusqu'à 12 fois le pouvoir de ponçage par rapport au papier abrasif sec conventionnel à base de papier.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le ponçage des apprêts d'usine sur des pièces neuves, des peintures résistantes aux rayures, d'enduits gélifiés (polyester et époxy), de primaires (époxy), de mastic dur, de feuille d'apprêt, de feuille de mélamine et d'aluminium.
Idéal pour le ponçage à sec et humide.
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | 320 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Corindon spécial haute capacité de coupe |