Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Papier-Müllsack

Papier-Müllsack
MUELLSACK-PAPIER-120LTR-700X950MM

Art.-Nr. 0899800577
EAN 4048539265190
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
Reißfest, durchstoßsicher und 100% biologisch recycelbar und rückstandslos verrottend
  • Durch hochfestes, zweilagiges Spezial-Abfallsackkraftpapier besonders gut geeignet für schwere, spitze oder scharfkantige Abfäll

  • Papiersäcke sind ökologisch-verantwortungsvolle Alternativen bei Entsorgung von Papier- oder Bio-Abfällen

  • Müllsack befüllt mit Papier kann samt Inhalt direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden

  • Bio-Abfall und Papiersack sind vollständig kompostierbar

  • Einfache Befüllung durch selbstständiges Stehen aufgrund des Kreuzbodens

  • Stabile, robuste Ausführung (70 g/m2)

  • Nassfest
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für schwere Abfälle geeignet

  • Zur Entsorgung von Biomüll, Grüngut, Altpapier usw.

Inhalt

120 l

Breite

700 mm

Länge

950 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen