Papel térmico Para tacógrafos digitales
Papel térmico para tacógrafos digitales
PAPEL-TERM-TACOGRAFO-DIGITAL-8M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Papel térmico de alta calidad conforme al Anexo 1B del Reglamento (CE) 432/2004 de la Comisión
Bobinado sin núcleo para proteger el interior del tacógrafo y evitar la acumulación de residuos
Marca de fin de rollo en los últimos 50 cm
Cada rollo se encuentra sellado individualmente en una película especial
Bajo condiciones normales de almacenamiento, el papel se mantiene legible y se puede imprimir durante 10 años
Alto nivel de resistencia a:
- Calor
- Humedad
- Luz
- Agua
- Aceite
- Gasolina y diésel
- Grasa
- Suavizante
- Alcohol
- Productos de limpieza y mantenimiento
Ventajas del papel térmico de Würth:
- Papel de impresión apto para todos los tacógrafos digitales homologados
- Homologado por numerosos fabricantes de vehículos industriales y fabricantes de dispositivos de supervisión
Hojas de datos(X)
Homologaciones para los tacógrafos digitales:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Diámetro exterior | 28 mm |
Anchura | 57,5 mm |
Longitud | 8 m |
Resistencia a temperatura máxima | 90 °C |