Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Papağan pense DIN ISO 8976

Boru pensesi düğme ayarlı, 2 parçalı tutma sapı
PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Ürün no. 071401 563

EAN 4050642466555

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Papağan pense DIN ISO 8976

Ürün no. 071401 563
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
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran papağan pensesi

Doğrudan iş parçası üzerinde tek bir düğmeye basarak hızlı ve kolay ince ayarlama



Sertleştirilmiş hassas dişler


Yüksek aşınma dayanımı ve emniyetli kavrama



Dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı


Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı



Büyük kavrama kapasitesi ve ince tasarım

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (inç) (L)

10 in

Uzunluk (L)

250 mm

Min./maks. kavrama aralığı

10-46 mm

ISO

8976

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler