Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pánttáska fémből, szemmel

Pánttáska fémből, szemmel

Cikksz. 06863185

EAN 4011231592390

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pánttáska fémből, szemmel

Cikksz. 06863185

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 40 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Építési magasság

5,8 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Hosszúság

90 mm

Szélesség

40 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keretelem fa kávákhoz, karbantartást nem igénylő

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

With maintenance-free plastic bushing
x 50 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtópánt készlet fa kerethez, állítható mag., 2 db

SPGTHNGE-SET-2PCS-WOFRM-HADJ-D15

Height adjustable for wood frames
Keretelem fa kávákhoz, karbantartást nem igénylő

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

With maintenance-free plastic bushing
x 50 db